Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59716 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59716 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 59716 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 59716 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 59716 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108763070
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59716
EAN/GTIN:
     4040849597169
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
30 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
82,79
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
36 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, wentronic usb ladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44957
ab € 8,89*
Zubehör
Goobay
61742
ab € 12,76*
Zubehör
Goobay
61760
ab € 23,83*
Zubehör
Goobay
61762
ab € 13,61*
Zubehör
Goobay
61772
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.