| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-108004678 Herst.-Nr.: 128211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DisplayPort DVI-D Kabel, 20pol Displayport St. / 24+1pol DVI-D St., 1,8 m Zum Anschluss eines Monitors oder Beamers mit DVI Anschluss an ein Notebook mit DisplayPort Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | DisplayPorts-Version | 1.1 | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Datenübertragungsrate | 2.7 Gbit/s | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi kabel auf displayport 1,8m, adapterkabel dvi, adapterkabel displayport dvi |
| | |
| |