Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic RS-232, DB9S, 12', Coiled Serien-Kabel 3,66 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic RS-232, DB9S, 12', Coiled Serien-Kabel 3,66 m DB-9
Datalogic RS-232, DB9S, 12', Coiled Serien-Kabel 3,66 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1075600
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     8-0736-17
EAN/GTIN:
     5711045716430
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.66 m
Anschluss 1
DB-9
Kompatible Produkte
PowerScan/QS1000/QS6000 CASIO CE7000; TK7000; & TK7500 DEC FUJITSU 1600 ICL 9520& TeamPOS 5000 LXE 1380; 1390; 1590; 2330; 2335; & MX3 MELCO (Mitsubishi) AVP PC & Clones SAMSUNG 6500; 6500F; 6540; & 6540F.
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
MG1502-10220
ab € 198,81*
Zubehör
Datalogic
MG1501-10211-0200
ab € 216,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.