Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin 48410 Seife 500 ml Schaumseife 1 Stück(e)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Katrin 48410 Seife 500 ml Schaumseife 1 Stück(e)
Katrin 48410 Seife 500 ml Schaumseife 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107480216
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     48410
EAN/GTIN:
     6414301048403
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Nordic Swan Ecolabel
Merkmale
Zweck
Hände
Typ
Schaumseife
Dermatologisch getestet
Ja
Spendertyp
Pumpenflasche
Hautpflegende Wirkung
Feuchtigkeitsspendend, Weichmachend
Form
Rechteckig
Hypoallergen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Umweltfreundlich
Ja
Zertifizierung
ISO 9001 ISO 14001
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
548 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,86*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 6 Liter (ab € 19,81* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 151,15*
€ 179,87
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 149,92*
€ 178,40
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 146,68*
€ 174,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 142,81*
€ 169,94
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 118,86*
€ 141,44
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.