|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-107428611 Herst.-Nr.: CU0194 EAN/GTIN: 4052792069051 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Kabelmantelmaterial | Nylon |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material Stecker-Gehäuse | Aluminium |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |  | Gewicht | 580 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |