Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0190 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0190 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0190 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0190 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0190 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0190 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107428587
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0190
EAN/GTIN:
     4052792069006
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Stecker-Material
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.