Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0191 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CU0191 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0191 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-LG-5781
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0191
EAN/GTIN:
     4052792069013
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel usb-c 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
405
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,94*
€ 4,53*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 9,34*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 9,40*
6 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 16,25*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.