Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift SFG14-41-R05F Laptop 35,6 cm (14") Full HD AMD Ryzen™ 7 7730U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107408999
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KG3EG.004
EAN/GTIN:
     4711121396465
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Acer Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14.5 h
Batterieladeanzeige
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1250 g
Breite
321.7 mm
Tiefe
211.7 mm
Höhe
15.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7730U
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L2 & L3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 800,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,29*
€ 1.052,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,37*
€ 1.040,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,40*
€ 1.013,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,82*
€ 988,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,88*
€ 953,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.