| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106192167 Herst.-Nr.: CAC-1515 EAN/GTIN: 8719214472641 |
| |
|
| | |
| Das Club 3D CAC-1515 USB2.0 Typ-C Bi-Direktional USB-IF Certified Cable, Data 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR, Extended Power Range St./St. 4 m verbindet Ihr Notebook, Tablet oder Telefon mit USB Typ-C Ausgang mit Ihren bevorzugten vorhandenen Peripheriegeräten, Zubehör und Ladegeräten. Es ermöglicht Daten und Strom über ein einziges Kabel und in beide Richtungen. Dieses Kabel unterstützt USB2.0-Daten bis zu 480Mbps und bis zu 240Watt (48V/5A) Ausgang für Downstream-Laden oder Stromversorgung Ihres Notebooks, Tablets oder Smartphones. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 4 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Orange, Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |