Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106183554
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1511
EAN/GTIN:
     8719214472627
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel typ-c 1m
Das Club 3D CAC-1511 USB2.0 Typ-C Bi-Direktional USB-IF zertifiziertes Kabel, Data 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR, Extended Power Range St./St. 1m verbindet Ihr Notebook, Tablet oder Telefon mit USB Typ-C Ausgang mit Ihren bevorzugten vorhandenen Peripheriegeräten, Zubehör und Ladegeräten. Es ermöglicht Daten und Strom über ein einziges Kabel und in beide Richtungen. Dieses Kabel unterstützt USB2.0-Daten bis zu 480Mbps und bis zu 240Watt (48V/5A) Ausgang für Downstream-Laden oder Stromversorgung Ihres Notebooks, Tablets oder Smartphones.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.