Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P2R Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser P2R Core
Ledlenser P2R Core
Ledlenser P2R Core
Ledlenser P2R Core
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106159673
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502176
EAN/GTIN:
     4058205020367
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Erstaunlich, wie viel Lichtleistung im kompakten Gehäuse der leichtesten Lampe der P-Serie steckt. Mit dem Ansteck-Clip lässt sich die Stiftlampe ganz einfach an der Hemd- oder Hosentasche befestigen und ist so immer einsatzbereit. Die P2R Core kommt mit wiederaufladbarem Akku, Endkappenschalter und dem patentierten3 Advanced Focus System.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
1 h
Akkuladezeit
2.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Rutschfest
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
15 lm
Lichtleistung (max.)
120 lm
Farbtemperatur
7500 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
15 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
65 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
180 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
108 mm
Gewicht
36 g
Kopfdurchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.