Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser LEDLENSER-502187 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser LEDLENSER-502187 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser LEDLENSER-502187 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser LEDLENSER-502187 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120517
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502187
EAN/GTIN:
     4058205020695
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Diese Lampe ist nahezu unverwüstlich. Wasser und Staub können der P7R Work überhaupt nichts anhaben (IP68). Diverse Schutzelemente sorgen dafür, dass auch Stöße locker abgefangen werden. Und schließlich erweist sich das Material des Gehäuses als resistent gegen Chemikalien. Die inneren Werte der P7R Work sind aber genauso beeindruckend. Extreme Lichtleistung, ein CRI-Wert von 90 für besonders natürliche Farbwiedergabe, personalisierbare Lichtfunktionen, das praktische Magnetladesystem und ein diffuses weißes Hilfslicht sind nur einige der verfügbaren Features neben unserem patentierten³ Advanced Focus System.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
21700
Akku-/Batteriebetriebsdauer
60 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
2 h
Akkuladezeit
4.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Rutschfest
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lichtleistung (min.)
15 lm
Lichtleistung (max.)
1200 lm
Farbtemperatur
4400 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
15 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
240 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
654 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
176 mm
Gewicht
219 g
Kopfdurchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,05*
Zubehör
Ledlenser
502254
ab € 3,46*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,71*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.