| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729293 Herst.-Nr.: 502254 EAN/GTIN: 4058205022712 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502254 Helmet Mount for Euroslot Type A_Black_Box Box Mit diesem Helmadapter lassen sich viele Ledlenser-Lampen dank des Ledlenser Connecting Systems unkompliziert mit dem üblichen 30mm-Euroslot-System verbinden und somit einfach an den Helm anbringen. Die Lampe kann in der Fixierung um 360° gedreht werden und wird so zu einem flexiblen Scheinwerfer, während die Hände frei bleiben. Kompatible Ledlenser-Taschenlampen benötigen zusätzlich den passenden Lamp Adapter, um das System nutzen zu können. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502254 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,48* | € 5,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,48* | € 5,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,47* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|