Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelle Montagehalterung für Taschenlampen P-SERIE / H-SERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238240
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502256
EAN/GTIN:
     4058205022774
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Universelle Montagehalterung für Taschenlampen, Typ=502256, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Montageadapter, Farbe=Schwarz, Geeignet für=P-SERIE H-SERIE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513900000
Weitere Suchbegriffe: Universelle Montagehalterung für Taschenlampen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 8,83*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 8,84*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 8,86*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 6,54*
€ 8,93*
Lager 115
9
1
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.