Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa UK30P-AEA-030S USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa UK30P-AEA-030S USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Alcasa UK30P-AEA-030S USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Alcasa UK30P-AEA-030S USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Alcasa UK30P-AEA-030S USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Alcasa UK30P-AEA-030S USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Alcasa UK30P-AEA-030S USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106102781
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     UK30P-AEA-030S
EAN/GTIN:
     4066857000248
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Das USB 3.0 Einbau-Verlängerungskabel von kabelmeister® wurde insbesondere für industrielle Einsatzzwecke entwickelt. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere USB 3.0 Kabel verwenden wir nur hochwertiges und von der UL geprüftes Kabelmaterial. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

USB 3.0 Montagekabel für den industriellen Einsatz - Lochabstand 28,5mm
In der USB Einbau-Verlängerung sind zwei M3-Muttern mit einem Lochabstand von 28,5 mm eingegossen. Die Mutternhalter sind moderat flexibel, weshalb die Montagebuchse auch bei einem Lochabstand von plus/minus ca. 2mm verwendet werden kann. Dieser Lochabstand ist bei Gehäuseaussparungen und Montagepanel sehr verbreitet. Die zur Befestigung benötigten M3-Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter unserer USB-Kabel bestehen aus Kupfer (CU) und sind doppelt geschirmt (Geflecht- und Folienschirmung). Die in Folie geschirmten AWG28 Datenleitungen sind paarig verdrillt (Twisted Pair) und sorgen für bis zu 5 GBit/s Datenübertragungsrate (Super-Speed). Die Kupferadern für die Stromversorgung (USB-Buspower) sind mit AWG24 dicker dimensioniert. Aus Kostengründen verwenden andere Hersteller zum Teil dünnere Adern oder verkupfertes Aluminium (CCA) oder Stahlkupfer (CCS) als Leitermaterial. Dies führt zu einem wesentlich schlechteren Leitwert und sorgt dadurch für einen entsprechenden Spannungsabfall.

Unser hochwertiger Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und Stromversorgung bei gleichzeitig höherer Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die USB-Anschlüsse vernickelt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Underwriter Laboratories (UL) zertifiziertes Kabelmaterial
Das von uns verwendete USB-Kabelmaterial entspricht höchsten internationalen Sicherheitsvorschriften. Es wurde durch die Underwriter Laboratories (UL) gemäß geltenden Sicherheitsbestimmungen in USA und Kanada geprüft und für geeignet befunden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.