Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109899199 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109899199 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109899199 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109899199 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109899199 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109899199 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109899199 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109899199 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106102513
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109899199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Connection terminal
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.