Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 946.205 Steckdose Type F + USB A + USB C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9010 30GE eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9010 30GE eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9010 30GE eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9010 30GE eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9010 30GE eckig
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9010 30GE eckig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104765822
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
42.5 mm
Tischstärke (min.)
6 mm
Tischstärke (max.)
40 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Type F + USB A + USB C
Anzahl Fassungen
2
Installationstyp
Desktop eingebettet
Unterstützte Desktop-Dicke (max.)
40 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.