Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors Argon ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors Argon ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Argon ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Argon ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Argon ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104072429
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     23531-001
EAN/GTIN:
     7391441002818
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Zertifizierung
EN 166:2001 / EN 170:2002, 2C-1.2 HS 1FT, ANSI Z87.1-2020, CSA Z94.3-2007, ROHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Material
Material
Gummi, Kunststoff
Farbe
Objektivfarbe
Bernstein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.