Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A190189 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A190189 Kaffeemaschine
Bartscher A190189 Kaffeemaschine
Bartscher A190189 Kaffeemaschine
Bartscher A190189 Kaffeemaschine
Bartscher A190189 Kaffeemaschine
Bartscher A190189 Kaffeemaschine
Bartscher A190189 Kaffeemaschine
Bartscher A190189 Kaffeemaschine
Bartscher A190189 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104069415
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A190189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
533 mm
Gewicht
6354 g
Energie
Anschlusswert
1450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.