Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 850049 Seifenspender Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 850049 Seifenspender Silber, Weiß
Bartscher 850049 Seifenspender Silber, Weiß
Bartscher 850049 Seifenspender Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104068149
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     850049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
838 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.