Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors Argon Clear Endurance Schutzbrille Gummi, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors Argon Clear Endurance Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Argon Clear Endurance Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Argon Clear Endurance Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Argon Clear Endurance Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Argon Clear Endurance Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104066925
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     23041-001
EAN/GTIN:
     7391441003082
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Zertifizierung
EN 166:2001 / EN 170:2002, 2C-1.2 HS 1FTKN, ANSI Z87.1-2020, CSA Z94.3-2007, ROHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Material
Material
Gummi, Kunststoff
Farbe
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.