Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 25190400007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors 25190400007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz
Hultafors 25190400007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz
Hultafors 25190400007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz
Hultafors 25190400007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz
Hultafors 25190400007 Arbeitskleidung Hemd Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104066160
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     25190400007
EAN/GTIN:
     7332515217233
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XL
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Polyamid, Polyester
Stoffgewicht
148 g/m²
Polyester-Anteil
39 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.