Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors Krypton ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors Krypton ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Krypton ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Krypton ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Hultafors Krypton ELC Schutzbrille Gummi, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104062671
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     21531-001
EAN/GTIN:
     7391441002764
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Zertifizierung
EN 166:2001 / EN 170:2002, 2C-1.2 HS 1FT, ANSI Z87.1-2020, CSA Z94.3-2007, ROHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Material
Material
Gummi, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.