Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 25161600003 Arbeitskleidung Hemd Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors 25161600003 Arbeitskleidung Hemd Rot
Hultafors 25161600003 Arbeitskleidung Hemd Rot
Hultafors 25161600003 Arbeitskleidung Hemd Rot
Hultafors 25161600003 Arbeitskleidung Hemd Rot
Hultafors 25161600003 Arbeitskleidung Hemd Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104057186
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     25161600003
EAN/GTIN:
     7332515266682
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Frau
Produkthauptfarbe
Rot
Größe (S/M/L)
XS
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
160 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.