Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 34151 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 34151 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Silber, Transparent
Goobay 34151 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Silber, Transparent
Goobay 34151 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Silber, Transparent
Goobay 34151 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103937138
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     34151
EAN/GTIN:
     4040849341519
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber, Transparent
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB-Stromversorgung Revision
2.0
Kabeltyp
Rundkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.