Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin 47475 Seife 500 ml Flüssigseife 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katrin 47475 Seife 500 ml Flüssigseife 1 Stück(e)
Katrin 47475 Seife 500 ml Flüssigseife 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103561570
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     47475
EAN/GTIN:
     6414301047468
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Nordic Swan Ecolabel
Merkmale
Zweck
Hände
Typ
Flüssigseife
Dermatologisch getestet
Ja
Spendertyp
Pumpenflasche
Hautpflegende Wirkung
Feuchtigkeitsspendend, Weichmachend
Form
Rechteckig
Umweltfreundlich
Ja
Parfümiert
Ja
Zertifizierung
ISO 9001 ISO 14001
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
91.5 mm
Verpackungshöhe
68.5 mm
Paketgewicht
560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
954151
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.