Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S801B-C63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103531263
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS811001R0634
EAN/GTIN:
     7612271416348
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
245 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
63 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.