Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S803B-C63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103530900
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS813001R0634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
740 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
63 A
Gesamtverlustleistung
19.2 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
770 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.