Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S801S-UCB63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103520832
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS861001R1635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
245 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
63 A
Gesamtverlustleistung
6.2 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.