Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S803B-B63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103498885
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS813001R0635
EAN/GTIN:
     7612271416638
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
740 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
63 A
Gesamtverlustleistung
19.2 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
770 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ B
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.