Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C Signalkabel Braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103484906
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00463153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
12 mm
Kupferindex
91.4 kg/km
Kabelgewicht
222 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86353*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,59353*
€ 10,2263
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,44353*
€ 10,0478
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,09353*
€ 9,6313
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,67353*
€ 9,1315
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,45353*
€ 8,8697
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,86353*
€ 6,9776
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.