Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: 00460 Series Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 16 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.25mm Anzahl der Ad...
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G1,5 00460153/100Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und v...
Faber Kabel 030665 Litze SiHF-J 4 x 1.5 mm² Rot Meterware Silikon-Schlauchleitung SiHF Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen,...
Anwendung: Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen fur Gerate, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel der Hutten-, Stahl- und Walzwe...
1m Faber Kabel 030665 Litze SiHF-J 4 x 1.50mm² Rot Meterware Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlw...
Anwendung: Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen fur Gerate, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel der Hutten-, Stahl- und Walzwe...