Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 601 9K3 302 Bohrmaschine 1900 RPM 1 kg Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 601 9K3 302 Bohrmaschine 1900 RPM 1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch 0 601 9K3 302 Bohrmaschine 1900 RPM 1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch 0 601 9K3 302 Bohrmaschine 1900 RPM 1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch 0 601 9K3 302 Bohrmaschine 1900 RPM 1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch 0 601 9K3 302 Bohrmaschine 1900 RPM 1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch 0 601 9K3 302 Bohrmaschine 1900 RPM 1 kg Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103451741
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9K3 302
EAN/GTIN:
     4059952605678
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
35 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
27000 BPM
Drehmomenteinstellungen
20
Drehmoment (min.)
21 Nm
Drehmoment (max.)
45 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
12.2 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
73 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
203 mm
Verpackungsbreite
451 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900336
ab € 25,22*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 21,40*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,60*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,94*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 33,21*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,18*
Sonstiges
Bosch
2607002826
ab € 9,01*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,18*
Sonstiges
Bosch
2608522318
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.