Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109897539 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109897539 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109897539 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109897539 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103150570
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109897539
EAN/GTIN:
     3831109897539
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB – 1700 Nickel + Plexi ist eine einzigartige Pumpen-Reservoir-Wasserblock-Kombination für Intel® Core-CPUs der 12., 13. und 14. Generation und Motherboards mit LGA 1700-Sockel. Es verfügt über die neueste EK-Quantum Velocity²-Kühlmaschine, die sockelspezifisch ist. Der CPU-Wasserblock verfügt über eine integrierte Original-DDC-4.2-PWM-Pumpe, die durch ein Metallteil des Wasserblocks gekühlt wird, das als Kühlkörper fungiert. Es ist der perfekte Begleiter für ITX-Builds (SFF), bei denen der Platz für eine spezielle Pumpe und ein Reservoir ein Problem darstellt. Dieses Produkt vereint effektiv vier verschiedene Produkte in einem einzigen kleinen Gehäuse.

Mit diesem Wasserblock benötigen Sie auch keinen speziellen Behälter, da er über einen kleinen Behälter verfügt, um den Füllvorgang zu erleichtern, aber auch sicherzustellen, dass die wassergeschmierte DDC-Pumpe immer über ausreichend Kühlmittel verfügt, um nicht trocken zu laufen. Es verfügt über zwei G1/4-Zoll-Füllanschlüsse, um sowohl die vertikale als auch die horizontale Motherboard-Montage zu ermöglichen, sowie zwei Sätze Ein- und Auslässe.

DDC 4.2 PWM-Pumpe mit Reservoir
Diese Pumpe wurde aufgrund ihrer kompakten Bauweise der D5 vorgezogen. Aufgrund des leisen und leistungsstarken Motors in Verbindung mit seiner Größe eignet es sich ideal für die Hochleistungskühlung in Umgebungen, in denen der Platz knapp ist. Der Hauptunterschied zwischen diesem DDC 4.2 PWM und einem DDC 3.2 PWM besteht in der schwarzen Verkabelung, dem SATA-Stromanschluss anstelle von MOLEX und der 32-Bit-Kommunikation.

Da DDC-Pumpen von einer zusätzlichen Kühlung profitieren, um eine längere Lebensdauer und weniger Probleme zu gewährleisten, wird die Oberseite aus vernickeltem Messing über Wärmeleitpads, die die Wärme von der Pumpe wegleiten, als Kühlkörper für das Pumpengehäuse verwendet. In der Messingoberseite befinden sich zwei Einfüllöffnungen. An der Seite des Blocks, der aus langlebigem schwarzem Acetal besteht, befinden sich zwei Sätze von G1/4-Zoll-Ein- und Ausgängen.

OptiFlow-Kühlmotor
Die CPU-Wasserblöcke der EK-Quantum Velocity²-Serie enthalten den Kühlmotor der nächsten Generation namens OptiFlow. Sie verwenden eine spezielle Kombination aus Montagedruck und Kühlplattengeometrie, die auf das IHS und das Chip-Layout von Intel LGA 1700-Sockelprozessoren zugeschnitten ist. Durch die geringe hydraulische Durchflussbeschränkung können diese Produkte in Konfigurationen mit schwächeren Wasserpumpen oder niedrigeren Pumpengeschwindigkeiten verwendet werden, um einen geräuschärmeren Betrieb zu gewährleisten und dennoch Spitzenleistungen zu erzielen! Die gedrehte Kühlplatte ist mit Präzision gefertigt, um das IHS effektiv abzudecken und Druck auf den Matrizenbereich auszuüben.

Material und Herstellung von Wasserblöcken
Die Kühlplatte wird aus 99,99 % reinem Elektrolytkupfer höchster Qualität hergestellt, mit Präzision bearbeitet, um den bestmöglichen Kontakt und die bestmögliche Wärmeübertragung zu gewährleisten, und anschließend vernickelt. Der Mittelteil besteht aus glasähnlichem, gegossenem Acryl, das CNC-gefräst ist. Darauf steht die DDC-Pumpe, deren Blockoberteil aus CNC-gefrästem vernickeltem Messing besteht.

EK-Exact Mount ist ein patentiertes Montagesystem, das von EK auf der Suche nach einem benutzerfreundlichen, aber ästhetisch ansprechenden Montagemechanismus entwickelt und entwickelt wurde. Es besteht nur aus drei Teilen – der Rückplatte, den Befestigungsschrauben und dem Wasserblock selbst. Es wird von der Rückseite verschraubt und ermöglicht so eine nahtlose und saubere Frontästhetik, ohne dass Schrauben die Harmonie der Form stören. Das System verwendet vorgespannte Federn, die in der Oberseite des Wasserblocks verborgen sind. Mit nur wenigen Umdrehungen der Rändelmuttern ist die Installation abgeschlossen und Sie erhalten genau den erforderlichen Montagedruck.

EK-Quantum Velocity² D-RGB LED-Beleuchtung
Dieses Produkt ist mit allen gängigen adressierbaren RGB-Synchronisierungstechnologien aller großen Motherboard-Hersteller kompatibel. Die Pfeilmarkierung auf dem 3-poligen D-RGB-LED-Anschluss muss mit der +5V-Markierung auf dem D-RGB-Header ausgerichtet sein. Der Mittelteil des Blocks, der aus glasartigem Acryl besteht, wird mit adressierbaren 14 LEDs beleuchtet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Nickel, Plexiglas
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.5 mm
Tiefe
60.7 mm
Höhe
94.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,52*
€ 465,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.