Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 8170 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 8170 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Adler AD 8170 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Adler AD 8170 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Adler AD 8170 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Adler AD 8170 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Adler AD 8170 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Adler AD 8170 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Adler AD 8170 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102191373
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 8170
EAN/GTIN:
     5903887803311
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personen waage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Plattformstärke
6 mm
Gewicht
1510 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display
LED
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
1810 g
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Schwarz
Maßeinheit
kg, lb
Form
Quadratisch
Material
Gehärtetes Glas, Gehärtetes Glas
Art der Oberfläche
Glas
Anschalt Typ
Wasserhahn
Überlastung Anzeige
Ja
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.