Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Domo DO962T Toaster 7 2 Scheibe(n) 980 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-102111595
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO962T
EAN/GTIN:
     5411397143037
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
1
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Bräunungsstufen
7
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
980 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.9 m
Breite
395 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
190 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.142353.01.001
ab € 32,35*
Ähnlich
Tristar
BR-1013
ab € 15,52*
Ähnlich
Tristar
BR-1046
ab € 28,03*
Ähnlich
Tristar
BR-2400
ab € 22,41*
Ähnlich
Tristar
CM-1252
ab € 20,69*
Ähnlich
DOMO
DO961T
ab € 27,31*
Ähnlich
DOMO
DO9255WK
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.