Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 142353 Langschlitz-Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 142353 Langschlitz-Toaster
Princess 142353 Langschlitz-Toaster
Princess 142353 Langschlitz-Toaster
Princess 142353 Langschlitz-Toaster
Princess 142353 Langschlitz-Toaster
Princess 142353 Langschlitz-Toaster
Princess 142353 Langschlitz-Toaster
Princess 142353 Langschlitz-Toaster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29644575
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.142353.01.001
EAN/GTIN:
     8712836329522
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
princess toaster
Princess 142353 Toaster – Extra langer Schlitz – Edelstahl
Mit dem Princess 142353 Extra-Long-Slot-Toaster können Sie leckere, knusprige und warme Toastbrote zubereiten. Dieser elegante Toaster hat einen langen Schlitz, in dem Sie zwei Scheiben Toast gleichzeitig rösten können. Außerdem hat der Toaster eine Auftau-, Sofort-Stopp- und Aufwärmfunktion.

Eine lange Toastkammer und Warmhalteablage
Der Princess Toaster hat einen extra langen Schlitz für zwei normal große Toastscheiben. Dank der besonders langen Toastkammer können Sie auch rustikales Brot toasten. Das Warmhalterost bietet vielfältige Möglichkeiten, um Brötchen, Teekuchen oder Croissants warmzuhalten.

6 Bräunungsstufen
Mit dem Drehregler vorn am Princess Toaster können Sie zwischen leicht angetoastet und dunkelbraun wählen. Außerdem hat der Toaster auch eine Auftau- und Aufwärmfunktion. So können Sie auf dem Warmhalterost Brot rasch auftauen oder Brötchen aufwärmen. Ihnen geht das Toasten zu schnell? Dann benutzen Sie die Abbruchfunktion, um den Toastvorgang sofort abzubrechen.

Leicht zu verstauen
Der Princess Toaster ist nicht nur praktisch, sondern hat auch ein komfortables Kabelfach, so dass Sie ihn problemlos wegstellen können. Die entnehmbare Krümelschublade erleichtert das Reinigen, so dass Ihre Schränke frei von Krümeln bleiben.

Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte

Lieferumfang:
Princess Toaster, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Princess Toasters:
Eleganter Toaster mit Edelstahldesign und extra langem Schlitz
6 Bräunungsstufen sowie eine Auftaufunktion für gefrorenes Brot und Aufwärmfunktion für Brötchen
Dank Kabelfach leicht zu verstauen
Schnelle Erwärmung und optimale Resultate dank 1000 Watt Leistung
Dank herausziehbarer Krümelschublade mühelos zu reinigen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
1
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: toaster, 1000 watt toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO972T
ab € 40,03*
Ähnlich
Princess
01.142401.01.001
ab € 29,81*
Ähnlich
Tristar
BR-1013
ab € 15,52*
Ähnlich
Tristar
BR-1046
ab € 28,03*
Ähnlich
Tristar
BR-2400
ab € 22,41*
Ähnlich
DOMO
DO961T
ab € 27,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.