Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO pointMax Fineliner Medium Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
STABILO pointMax Fineliner Medium Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101997726
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/75
EAN/GTIN:
     4006381581615
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
8 g
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungsbreite
13 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Braun
Punkttyp
Medium
Produktfarbe
Braun
Form
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Cap-Off-Tinte
Ja
Mine
Nylon-Filz
Linienbreite
0.8 mm
Belüftete Kappe
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.