|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101997712 Herst.-Nr.: 488/31 EAN/GTIN: 4006381581370 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 8 g |  | Verpackungshöhe | 10 mm |  | Verpackungstiefe | 143 mm |  | Verpackungsbreite | 13 mm | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Merkmale | Schreibfarben | Hellblau |  | Punkttyp | Medium |  | Produktfarbe | Hellblau |  | Form | Rund |  | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis |  | Cap-Off-Tinte | Ja |  | Mine | Nylon-Filz |  | Linienbreite | 0.8 mm |  | Belüftete Kappe | Ja |  | Clip | Ja |  | Clip-Material | Kunststoff |  | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |