Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Denver DAH-126 Persönlich Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101891350
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111111300010
EAN/GTIN:
     5706751066276
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
USB Lautsprecher
USB Speaker
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.9 - 239.2 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf, Automatisches Tuning
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Batteriereichweite
8 h
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Audio
RMS-Leistung
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
180 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Akustischer Alarm Typ
Radio/Summer
Antennentyp
Intern
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Radio-Weckmodus
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Weitere Suchbegriffe: denver digitalradio, usb lautsprecher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.