Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 13059 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 13059 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz
Alphacool 13059 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz
Alphacool 13059 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz
Alphacool 13059 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz
Alphacool 13059 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz
Alphacool 13059 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz
Alphacool 13059 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz
Alphacool 13059 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101882655
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13059
EAN/GTIN:
     4250197130592
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Mit dem Alphacool Core XP³ Brass erhält man einen sehr kompakten CPU Wasserkühler für alle gängigen Mainstream Sockel von AMD und Intel. Er bietet die typisch hohe Alphacool Qualität gepaart mit einer hervorragenden Leistung zu einem günstigen Preis. Hohe Kühlleistung dank optimiertem Kühlerboden Der vernickelte Kupferkühlerboden besitzt eine Fläche von 56 x 56 mm mit Kreuz-Schlitzstruktur und lediglich 0,4 x 0,4 mm dicken Pins durch die das Wasser strömen kann. Aufgrund der extrem großen Kühlfläche kann das Wasser effektiv die Wärme vom Kühlerboden aufnehmen und abtransportieren. Die Pin-Fläche ist dabei rund 27,6 x 37,6 mm groß. Damit werden alle Mainstream-CPUs sauber abgedeckt was eine hohe Kühlleistung gewährleistet. Die neue mehrfach geschlitzte Düsenplatte wurde speziell für diesen Kühler entwickelt um ein perfektes Zusammenspiel aus Wasserverlauf und Anströmen der Bodenplatte zu erreichen. Erst das Zusammenspiel all dieser Kleinigkeiten ermöglicht die maximale Performance. Schnelle Montage Der Halterahmen wird einfach über den CPU Kühler gestülpt. An diesem lassen sich alle Montageschrauben vormontieren. Danach wird der Kühler mit den Montageschrauben, die von hinten über die Backplate eingeführt werden, verschraubt. Damit der Einbau verständlich ist und einfach erfolgen kann, liegt eine gut bebilderte Anleitung mit großen Rendergrafiken bei. Kompatibilität: Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
310 g
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
740 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acetal, Messing, Kupfer
Zertifizierung
FC
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.