Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Rivacase 7470 Tragetasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101677105
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7470 (PS) BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
670 g
Innenmaße (B x T x H)
200 x 125 x 260 mm
Merkmale
Etui-Typ
Tragetasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Seitentasche
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.