Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.2CC1EX USB Kabel 1 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.2CC1EX USB Kabel 1 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz
Microconnect USB3.2CC1EX USB Kabel 1 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz
Microconnect USB3.2CC1EX USB Kabel 1 m USB4 Gen 2x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101649458
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.2CC1EX
EAN/GTIN:
     5704174885337
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.