Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear MX Eco Brief Notebooktasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wenger/SwissGear MX Eco Brief Notebooktasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grau
Wenger/SwissGear MX Eco Brief Notebooktasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grau
Wenger/SwissGear MX Eco Brief Notebooktasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grau
Wenger/SwissGear MX Eco Brief Notebooktasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grau
Wenger/SwissGear MX Eco Brief Notebooktasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grau
Wenger/SwissGear MX Eco Brief Notebooktasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     820-1860460
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     612263
EAN/GTIN:
     7613329169612
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Recyceltes Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl von Fächern
2
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Schlüsseltasche, Tablettasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdichter Reißverschluss
Ja
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
600 g
Volumen (l)
15 l
Weitere Suchbegriffe: Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, wenger laptoprucksack 16", laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,79*
€ 40,04*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,64*
€ 43,33*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,12*
€ 43,33*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 32,66*
€ 43,37*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,66*
€ 43,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.