Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Austin 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Austin 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Acer Austin 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Acer Austin 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Acer Austin 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Acer Austin 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Acer Austin 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Acer Austin 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Acer Austin 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101402625
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.BAG11.02L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Stoff, Gummi
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Acer
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Außentaschen
Gesäßtasche, Seitentasche
Gesäßtasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
830 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack acer, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.