Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi Lattissima One Gran Lattissima EN640.W Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101393506
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 640.W
EAN/GTIN:
     8004399024373
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
367 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
5600 g
Verpackungsgewicht
5.6 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Milchtank
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
9
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Flat White
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.