Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101301075
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-40BZ019B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3350 g
Breite
345 mm
Tiefe
301 mm
Höhe
54.4 mm
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Helligkeit
1200 cd/m²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1145G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.6 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.1 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.429,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.609,73*
€ 4.295,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.555,77*
€ 4.231,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.468,78*
€ 4.127,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,95*
€ 4.081,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.429,42*
€ 4.081,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 72,85*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 72,53*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 170,71*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2116
ab € 312,91*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2132
ab € 623,59*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S400T1U
ab € 361,86*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S401T1U
ab € 721,75*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD401U
ab € 286,10*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN401U
ab € 188,46*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN402U
ab € 134,90*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN403U
ab € 111,08*
Zubehör
Panasonic
FZ-VDM401U
ab € 91,64*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP401BU
ab € 92,62*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP402BW
ab € 129,34*
Zubehör
Panasonic
FZ-VNF401BU
ab € 110,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.