Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VCN403U Notebook-Ersatzteil E/A-Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VCN403U Notebook-Ersatzteil E/A-Platine
Panasonic FZ-VCN403U Notebook-Ersatzteil E/A-Platine
Panasonic FZ-VCN403U Notebook-Ersatzteil E/A-Platine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97829597
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VCN403U
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132.1 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
20.3 mm
Gewicht
53.9 g
Merkmale
Typ
E/A-Platine
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK 40
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.