Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VFP401BU Notebook-Ersatzteil Fingerabdrucktafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VFP401BU Notebook-Ersatzteil Fingerabdrucktafel
Panasonic FZ-VFP401BU Notebook-Ersatzteil Fingerabdrucktafel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99949629
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VFP401BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Typ
Fingerabdrucktafel
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK 40
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: fingerprint scanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.