Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-TVM-103 106,7 cm (42 Zoll) Schrauben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-TVM-103 106,7 cm (42 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-103 106,7 cm (42 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-103 106,7 cm (42 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-103 106,7 cm (42 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-103 106,7 cm (42 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-103 106,7 cm (42 Zoll) Schrauben Schwarz
SpeaKa Professional SP-TVM-103 106,7 cm (42 Zoll) Schrauben Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101241779
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10258928
EAN/GTIN:
     4064161213507
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
710 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.